Referenties
Gedore:140
Rubix:10012450
Fabrikant:6409640
EAN:4010886640968

Documenten
Productdetails : GEDORE DRAADVIJL TBV METRISCHE MATEN - 140
• voor het opzuiveren van binnen- en buitendraad
• chroom-vanadium-staal, ISO-vernikkeld
Draadvijl tbv metrische maten voor het opzuiveren van binnen- en buitendraad chroom-vanadium-staal, ISO-vernikkeld
Sterke punten
•For repairing damaged internal and external threads
Chrome-vanadium steel, ISO-nickel coated
Chrome-vanadium steel, ISO-nickel coated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Schroefdraad | metrisch |
| Materiaal mantel | staal |
| Bekleding | iso-vernikkeld |
| Schroefdraad | voor metrische draadafstanden (spoed): 0,80–3,00 mm |
| Totale lengte | 230 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,76 excl. BTW
/ stuk
€ 67,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden