Referenties
Flexovit:63642585886
Rubix:23422149
Fabrikant:63642585886
EAN:3157625592957

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 75X457 T33X P100
Flexovit biedt een breed assortiment draagbare schuurbanden, ontworpen voor de meest gangbare soorten draagbare bandschuurmachines. Draagbare banden worden gebruikt voor alle schuurtoepassingen op metaal en hout. Kies grove korrel 40 voor ruwe/zware toepassingen, korrel 60 of 80 voor gemiddelde toepassingen en P120 voor afwerkingstoepassingen. De banden worden geleverd in een verpakking van 10 stuks in een beschermende verpakking om afval te voorkomen en gemakkelijk en netjes op te bergen.
Sterke punten
•Aluminiumoxidekorrels snijden goed, zelfs bij toepassingen met lage druk
Katoenen drager zorgt voor een goede materiaalverwijdering
Geleverd met bandverbindingen voor eenvoudige montage en een gladde afwerking bij vloer- en meubeltoepassingen
Katoenen drager zorgt voor een goede materiaalverwijdering
Geleverd met bandverbindingen voor eenvoudige montage en een gladde afwerking bij vloer- en meubeltoepassingen
Toepassingen
Schuren; Afwerken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Korrel | 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,31 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
