Referenties
Iscar:DCMT 11T302 IC530N
Rubix:A0165647
Fabrikant:5503227

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplateau wisselplaat (indexeerbare plaat) – dcmt |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAI WISSELPLAAT DCMT 11T302 IC530N 5503227
ISCAR DCMT 11T302 wisselplaat met IC530N-schakering voor afwerking/halfafwerking. 55° rhombisch ontwerp met 7° positieve speling, TiCN+TiN coating en cermet snijlaag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplateau wisselplaat (indexeerbare plaat) – dcmt |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen