ELESA+GANTER HANDGREEP DIN 98-KT-16-D
Draaibare balgrepen van staal, aluminium, kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 98-KT-16-D
Rubix:A0799270
Fabrikant:DIN 98-KT-16-D
EAN:4045525418981





Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP DIN 98-KT-16-D
Draaibare balgrepen DIN 98 vorm D worden ongemonteerd geleverd, d.w.z. het greepgedeelte wordt los meegeleverd. Hierdoor kan het asgedeelte afzonderlijk worden ingeperst of vastgeklonken. Door met een zachte hamer lichtjes in de asrichting te kloppen, wordt het greepgedeelte zodanig op de as bevestigd dat het axiaal wordt vastgehouden, maar toch draaibaar blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Lengte | 49 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
