Referenties
Kipp:K0774.08250690
Rubix:A0854785
EAN:4059245071074



Productdetails : KIPP CILINDERGREEP DRAAIBAAR M8X15 L1=77
Materiaal: handgreep thermoplast, stalen onderdelen verzinkt. Uitvoering: oppervlak zwart gesatineerd. Bestelvoorbeeld: K0774.08230600 Opmerking: cilinderhandgrepen kunnen bijvoorbeeld op handwielen en krukken worden geschroefd.
Cilindergreep draaibaar met ringmoer - D=25 M8 L=69
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 82 g |
| Lengte | 77 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen