LJN STERKNOP 06212-206 ZWART RVS/KUNSTSTOF M6

Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 Stalen onderdelen roestvrij staal, binnendraad, vorm K

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0154.206
Rubix:37111630
EAN:4059245043620
LJN STERKNOP 06212-206 ZWART RVS/KUNSTSTOF M6
Technische samenvatting
Lengte32 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : LJN STERKNOP 06212-206 ZWART RVS/KUNSTSTOF M6


Materiaal: thermoplast zwart, bus roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: bus blank. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste kleur van het deksel toe. Bij de kleur zwart is geen kleurcode nodig. Op aanvraag: andere kleuren of opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
06212-206 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336 Stalen onderdelen roestvrij staal, binnendraad, vorm K

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking9 g
Lengte32 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,34 excl. BTW
/ stuk
2,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

Select varianten (3)