KIPP STERKNOP 06220-206
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336, binnendraad, vorm K
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0155.206
Rubix:09223230
EAN:4059245045594



Productdetails : KIPP STERKNOP 06220-206
Materiaal: thermoplast zwart, bus staal. Uitvoering: bus verzinkt en blauw gechromateerd. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste kleur van het deksel toe. Bij een zwarte dekselkleur is geen kleurcode nodig. Op aanvraag: andere kleuren of opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
06220-206 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336, binnendraad, vorm K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 9 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen