ELESA+GANTER HANDGREEP GN 598.1-KT-23-M8

Draaibare cilindrische handgreep van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 598.1-KT-23-M8
Rubix:A0795221
Fabrikant:598.1-KT-23-M8
EAN:4045525298941
ELESA+GANTER HANDGREEP GN 598.1-KT-23-M8

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP GN 598.1-KT-23-M8


Draaibare cilindrische handgrepen GN 598.1 onderscheiden zich door hun moderne vormgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Diameter23 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte