BAHCO SPIRAALDOP 3/8 18MM BWTSP1618

Draaibare dopsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BWTSP1618
Rubix:A0771792
EAN:7314150203369
BAHCO SPIRAALDOP 3/8 18MM BWTSP1618
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 3/8 18MM BWTSP1618


Voor het losdraaien van beschadigde bouten en moeren en speciaal voor blokkeren van wieldoppen. Speciaal profiel aan binnenzijde van dopsleutel zorgt voor stevige grip bij het losdraaien van een beschadigde bout. Niet geschikt voor gebruikt met machines.

Sterke punten

•Wheel twist sockets designed for removing damaged nuts and bolts, and especially for locking wheel nuts
The special spiral profile on the inside enables the socket to grip sufficiently for loosening in cases where standard sockets and wrenches fail
Drive: 3/8" or 1/2", depending on the profile dimension
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Hardness: 45-48 HRC
Not suitable for machine operation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,15 excl. BTW
/ stuk
25,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen