Referenties
Kipp:K0170.1310011
Rubix:A0562709
EAN:4059245070763



Productdetails : KIPP GREEP DRAAIBAAR RVS DUOPLAST M10
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. As en schroefdraadbus van staal, verzinkt of roestvrij staal, blank. Uitvoering: hoogglans gepolijst. Bestelvoorbeeld: K0170.105007 Opmerking: voor montage as losschroeven.
06316-1310011 Draaibare handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Lengte | 77 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,02 excl. BTW
/ stuk
€ 27,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen