Referenties
Elesa+Ganter:GN 5336-40-M8-E-PL
Rubix:A0583693
Fabrikant:GN 5336-40-M8-E-PL
EAN:4045525280403





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5336-40-M8-E-PL
Stergrepen GN 5336 worden geproduceerd door middel van een persproces, wat resulteert in een dichte structuur met een hoge sterkte en een glad oppervlak. Origineel ELESA-ontwerp, gerealiseerd in metaal met toestemming van ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,11 excl. BTW
/ stuk
€ 23,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen