Referenties
Iscar:S25S SDUCR-11
Rubix:A0164984
Fabrikant:3600918

Technische samenvatting
| Type | draaibeitelhouder s25s sducr-11 (3600918) |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S25S SDUCR-11 3600918
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
Iscar S25S SDUCR-11 draaibeitelhouder met schroefklem voor interne afwerking. Ø25 aansluiting, rechter snijrichting; werk-lengte 250 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 872 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 937 g |
| Type | draaibeitelhouder s25s sducr-11 (3600918) |
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/e/s-sducr/l |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,00 excl. BTW
/ stuk
€ 226,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen