SMC DRAAICILINDER MDSUB7-90S

DRAAICILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MDSUB7-90S
Rubix:A0632375
Fabrikant:MDSUB7-90S
EAN:3618035936330
SMC DRAAICILINDER MDSUB7-90S

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder mdsub7-90s
Diameter zuiger14 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MDSUB7-90S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
De compacte draaitafel uit de MSUB-serie is perfect geschikt voor gereedschapstoepassingen op het einde van de arm. Ze is voorzien van taatslagers, een montagevlak en een draaicilinder met een vaansysteem. Rotatie-indicatoren aan de kant van de tafel zorgen ervoor dat het draaibereik gemakkelijk kan worden aangepast.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc draaicilinder mdsub7-90s
Diameter zuiger14 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat7
Seriemsub
€ 360,64 excl. BTW
/ stuk
€ 436,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen