SMC DRAAICILINDER MSQB20L3

DRAAICILINDER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MSQB20L3
Rubix:05266985
Fabrikant:MSQB20L3
EAN:3618036366211
SMC DRAAICILINDER MSQB20L3

Technische samenvatting

Typesmc draaicilinder msqb20l3
Diameter zuiger18 mm
Slag van de Cilinder61,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB20L3


Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
Smc draaicilinder msqb20l3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc draaicilinder msqb20l3
Diameter zuiger18 mm
Slag van de Cilinder61,8 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat117
Seriemsq
€ 540,73 excl. BTW
/ stuk
€ 654,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen