Referenties
SMC:MSQB20L2
Rubix:05266983
Fabrikant:MSQB20L2
EAN:3618036366228

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB20L2
Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
Smc draaicilinder msqb20l2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc draaicilinder msqb20l2 |
| Diameter zuiger | 18 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 117 |
| Serie | msq |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,73 excl. BTW
/ stuk
€ 654,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen