Referenties
SMC:MSQB3AE
Rubix:05266989
Fabrikant:00015801
EAN:3618036365887

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB3AE
The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
De compacte MSQ-draaitafel is ideaal voor overzettingstoepassingen. Ze is voorzien van taatslagers, een montagevlak en een draaicilinder met een tandheugelsysteem. Ze zijn beschikbaar in de maten 10, 20, 30, 50, 70, 100 en 200, werken onder een hoek die van 0-190° kan worden ingesteld en zijn geschikt voor gebruik met naderingsschakelaars. Extra kenmerken zijn onder meer een holle as en de mogelijkheid van directe lastmontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc draaicilinder msqb3ae |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 3 |
| Serie | msq |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,65 excl. BTW
/ stuk
€ 310,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen