SMC DRAAICILINDER CDRA1BW30-90Z

Draaicilinders CRA1-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDRA1BW30-90Z
Rubix:05277398
Fabrikant:CDRA1BW30-90Z
EAN:3618035792677
SMC DRAAICILINDER CDRA1BW30-90Z

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Diameter zuiger30 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRA1BW30-90Z


Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Standaard
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: W (Double Shaft)
Angle Adjusting Unit: None
Type: Pneumatic
Size: 30 mm
Port Thread: M Thread [ø30]
Rc [ø50-ø100]:
Rotation Angle: 90°
Type of Cushioning: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.

Sterke punten

Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht370 g
Typeroterende actuator
Diameter zuiger30 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
247,62 excl. BTW
/ stuk
299,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen