SMC ROTARY ACTUATOR CRJB05-90

Draaicilinders CRJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CRJB05-90
Rubix:05266933
Fabrikant:00034451
EAN:3618035669801
SMC ROTARY ACTUATOR CRJB05-90

Technische samenvatting

Typecrj
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTARY ACTUATOR CRJB05-90


Miniatuur Draaicilinder, Worm & Wormwiel
•Compact.
•Light weight.
•Flexible mounting.
•Improved allowable load.
•Reduced backlash.

External Stopper: B (Basic Style)
Size: 05
Rotation Angle: 90°
Port Location: Front Port
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x43x28 mm
Logistiek gewicht22 g
Typecrj
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder90 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter cilinderboring5 mm
Land van oorsprongJP
130,50 excl. BTW
/ stuk
157,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen