SMC DRAAI-HEFCILINDER MRQBS32-25CB

Draaicilinders MRQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MRQBS32-25CB
Rubix:05269408
Fabrikant:00006934
EAN:3618036368086
SMC DRAAI-HEFCILINDER MRQBS32-25CB

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeroterende cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAI-HEFCILINDER MRQBS32-25CB


Draaicilinder
MRQ*32/40, Rotary Actuator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1600 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeroterende cilinder
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
581,37 excl. BTW
/ stuk
703,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen