SMC DRAAICILINDER MSQB50H3

Draaicilinders MSQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MSQB50H3
Rubix:05266018
Fabrikant:MSQB50H3
EAN:3618036365832
SMC DRAAICILINDER MSQB50H3

Technische samenvatting

Typemsq
Diameter zuiger22 mm
Slag van de Cilinder7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB50H3


Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Stootdemper
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 50mm
Shock Absorber: H (For High Energy)
Port Location: 3 (Standard 90°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemsq
Diameter zuiger22 mm
Slag van de Cilinder7 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat50
Seriemsq
Aangepaste tariefcode84123900
€ 674,55 excl. BTW
/ stuk
€ 816,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen