WALTER ISO WISSELPLAAT POS. CCMT09T304-FP4 WPP20G

Draaiend inzetstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter:CCMT09T304-FP4 WPP20G
Rubix:A0858264
Fabrikant:8204216
EAN:4063464252152
WALTER ISO WISSELPLAAT POS. CCMT09T304-FP4 WPP20G
Technische samenvatting
Type plaatjeccmt09t304-fp4
Schakeringwpp20g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT POS. CCMT09T304-FP4 WPP20G


Sterke punten

-Optimale oppervlaktekwaliteit en beste spaanbreking
Zeer goede spaanbreking, zelfs op materialen met lange spaanbreking, zoals 16MnCr5 of constructiestaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeccmt09t304-fp4
Schakeringwpp20g
Dikte3,97 mm
Radius0,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,60 excl. BTW
/ 10 stuks
131,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen