Referenties
Iscar:TPGN 160304T IN22
Rubix:20753212
Fabrikant:5700431

Productdetails : ISCAR DRAAILPLAAT TPGN 160304T IN22 5700431
Iscar TPGN 160304T IN22 keramische draailplaat voor buiten-draaien met 60° driehoekige geometrie. Geschikt voor gietijzer en gehard staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpgn |
| Schakering | in22 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,96 excl. BTW
/ stuk
€ 18,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen