WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-MM5 WSM30S

Draaischijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:CNMG120408-MM5 WSM30S
Rubix:A0185518
Fabrikant:7251920
WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-MM5 WSM30S

Technische samenvatting

Type plaatjeruitvormig negatief 80° (cnmg120408)
Schakeringwsm30s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-MM5 WSM30S


Draaibare plaat Walter CNMG120408-MM5 WSM30S: negatief ruitvormig inzetstuk 80° voor draaien. Veelzijdige geometrie met radius 0,8 mm en dikte 4,76 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeruitvormig negatief 80° (cnmg120408)
Schakeringwsm30s
Lengte zijkant12,9 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen