Referenties
SMC:MSUB1-90S
Rubix:05267003
Fabrikant:MSUB1-90S
EAN:3618036365443

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSUB1-90S
De compacte MSUB draaitafel is perfect voor einde-arm gereedschapstoepassingen. Hij is voorzien van lastlagers en een montagevlak met een roterende actuator in vaanuitvoering. Rotatie-indicatoren aan de zijkant van de tafel vergemakkelijken het instellen van het rotatiebereik.
-Roterende tafel/vaanstijl
-Afmetingen 1, 3, 7, 20
-Enkelvaan & dubbelvaan
-90° & 180° beschikbaar
-Automatische schakelaar
Magneet: Geen
Lichaamsgrootte: 1
Rotatiehoek: 90 (Rotatiehoek 90)
Type vaan: S (Single)
Poort: Zijkant
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Kabeldraad of voorbedrade connector: 0,5m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)
-Afmetingen 1, 3, 7, 20
-Enkelvaan & dubbelvaan
-90° & 180° beschikbaar
-Automatische schakelaar
Magneet: Geen
Lichaamsgrootte: 1
Rotatiehoek: 90 (Rotatiehoek 90)
Type vaan: S (Single)
Poort: Zijkant
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Kabeldraad of voorbedrade connector: 0,5m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draaitafelcilinder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,73 excl. BTW
/ stuk
€ 400,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen