Referenties
Iscar:DCMT 13T504-F3P-SL IC8150
Rubix:A0511108
Fabrikant:5568330

Productdetails : ISCAR ISO DRAAIWISS.PL POS DCMT 13T504-F3P-SL IC8150 5568330
Iscar DCMT 13T504-F3P-SL draaiplaatje (IC8150) met 55° positieve flank voor semi-afwerking en afwerking op staal, met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (dcmt-f3p-sl) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 13,4 mm |
| Dikte | 5,11 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen