Referenties
Iscar:DCMT 13T504-SM-SL IC8150
Rubix:A0511109
Fabrikant:5567396

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaatje (dcmt ruiten insert) voor positief draaien |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR ISO DRAAIWISSELPL POS DCMT 13T504-SM-SL IC8150 5567396
Iscar DCMT 13T504-SM-SL IC8150 is een 55° ruiten wisselplaatje van carbide voor semi-finish en finish turning. Locating bodemnok voor nauwkeurige opspanning en lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaatje (dcmt ruiten insert) voor positief draaien |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 13,4 mm |
| Dikte | 5,11 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen