ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 070204-SM IC6025 5566939
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 070204-SM IC6025
Rubix:A0511162
Fabrikant:5566939



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso dcmt/dcgt-sm (55° ruit, positieve snijkant) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 070204-SM IC6025 5566939
DCMT/DCGT-SM - 55° rhombic 7° positive flank inserts, used for semi-finish and finish turning. Chip breaking in moderate feed range. Positive rake, low cutting forces. Used for a wide range of materials, including soft and exotic alloys.
Draaiwisselplaatje ISO Iscar DCMT 070204-SM met snijkant 55° ruit en positieve flank (7° clearance). Geschikt voor semi-afwerking en afwerking op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,265 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,5 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso dcmt/dcgt-sm (55° ruit, positieve snijkant) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen