Referenties
Iscar:TPUN 160312 IC50M
Rubix:A0510451
Fabrikant:5600426

Technische samenvatting
| Type plaatje | draai-/freeswisselplaat tpun (iso pos.), positief driehoek met vlakke spaanhoek |
|---|---|
| Schakering | ic50m |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPUN 160312 IC50M 5600426
Positieve driehoek wisselplaat TPUN 160312 met vlakke spaanhoek voor kortspanende bewerkingen. Afmetingen: INSL 16 mm, S 3,18 mm, RE 1,2 mm. Grade IC50M.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draai-/freeswisselplaat tpun (iso pos.), positief driehoek met vlakke spaanhoek |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen