ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-GN IC20 5503794
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-GN IC20
Rubix:A0510264
Fabrikant:5503794

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-GN IC20 5503794
ISCAR WNMG 06T304-GN IC20 is een dubbelzijdige ISO negatieve trigon draaiwisselplaat voor algemene draaibewerkingen. Geschikt voor o.a. snedediepte ap 1,00–3,50 mm en voeding f 0,14–0,40 mm/omw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen