Referenties
Iscar:WNMG 06T308-TF IC907
Rubix:A0421434
Fabrikant:5505153

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T308-TF IC907 5505153
ISCAR WNMG 06T308-TF IC907 draaiwisselplaat met TF chipbreaker en TiAlN-coating. Negatieve trigon voor stabiel snijden in staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06t308-tf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen