ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120402-SF IC520N 5504092
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120402-SF IC520N
Rubix:A0511434
Fabrikant:5504092

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (cnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120402-SF IC520N 5504092
Dubbelzijdige negatieve Iscar CNMG 120402-SF wisselplaat voor superfinishing. Stabiele spaangreep bij zeer lage snedediepte en voeding, met uitstekende kraterweerstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (cnmg) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 120402 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen