Referenties
Iscar:CNMS 120408-12 IC20
Rubix:A0165389
Fabrikant:5500336

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat cnms-12 (80° rhombisch, eenzijdig, negatief) |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,9 mm |
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMS 120408-12 IC20 5500336
80° rhombic single-sided inserts for soft and non-ferrous materials. A special positive rake angle for moderate cutting forces
Iscar CNMS 120408-12 IC20 wisselplaat: eenzijdig, negatief en rhombisch 80° voor zachte en non-ferromaterialen. Radius RE 0,8 mm, APMX 4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat cnms-12 (80° rhombisch, eenzijdig, negatief) |
| Groefbreedte | 12,9 mm |
| Schakering | ic20 |
| Radius | 0,8 mm |
| Zaagdiepte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen