ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-GN IC9250 5591406
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-GN IC9250
Rubix:A0510311
Fabrikant:5591406

Technische samenvatting
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso negatief wnmg 060408-gn ic9250 5591406 |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-GN IC9250 5591406
Negatieve, dubbelzijdige WNMG 060408-GN draaiwisselplaat van Iscar (IC9250) met hoekradius 0,8 mm. Geschikt voor middelzware/semi-ruwe bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso negatief wnmg 060408-gn ic9250 5591406 |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 60408 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen