ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCGT 09T308-AF IC20 5506859
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCGT 09T308-AF IC20
Rubix:A0511555
Fabrikant:5506859

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaing wisselplaat iso (indexeerbaar) ccgt-af 09t308 |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCGT 09T308-AF IC20 5506859
Indexeerbare draaing wisselplaat ISO CCGT 09T308-AF met IC20-kwaliteit. AF-chipformer voor aluminium, met 0,8 mm radius en 3,97 mm dikte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaing wisselplaat iso (indexeerbaar) ccgt-af 09t308 |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 199,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen