Referenties
Iscar:CCMT 060202-SM IC9150
Rubix:20790924
Fabrikant:5592306

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat (draaibewerkings wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060202-SM IC9150 5592306
Enkelzijdige positieve CCMT-wisselplaat met TiCN+Al2O3+TiN-coating (IC9150). Voor semi-finishing en finishing met chipbreaking bij gematigde voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat (draaibewerkings wisselplaat) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen