Referenties
Iscar:DCGT 070201-AS IC520
Rubix:20791352
Fabrikant:5590130

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dcgt-as (55° ruitvormig) |
|---|---|
| Schakering | ic520 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070201-AS IC520 5590130
DCGT 070201-AS IC520 is een 55° ruitvormige draaiwisselplaat met 7° positieve flank en zeer positieve snijhoek. Geschikt voor het (extern) draaien van aluminium en non-ferro materialen, met TiCN+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dcgt-as (55° ruitvormig) |
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 7,75 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 219,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen