Referenties
Iscar:DCGT 11T302 IC30N
Rubix:A0511187
Fabrikant:5503024

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 11T302 IC30N 5503024
Iscar DCGT 11T302 IC30N positieve 55° rhombische draaiwisselplaat voor afwerking. Ongecoat carbide met 0,2 mm corner radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcgt 11t302 |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen