Referenties
Iscar:DCGT 11T302-AS IC520
Rubix:A0421485
Fabrikant:5594947

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 11T302-AS IC520 5594947
Iscar DCGT 11T302-AS IC520 draaiwisselplaat voor extern draaien. 55° diamantvorm met 7° positieve flank, TiCN+TiN gecoat voor (voornamelijk) aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcgt-as) |
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 274,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen