Referenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC9250
Rubix:20791480
Fabrikant:5507024

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T304-SM IC9250 5507024
ISCAR draaiplaat DCMT 11T304-SM met kwaliteit IC9250. 55° rhombisch, positieve geometrie voor semi-finish en finish van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t304-sm |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen