Referenties
Iscar:DNMG 150604-TF IC20
Rubix:A0165627
Fabrikant:5503813

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 150604-tf |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-TF IC20 5503813
ISCAR draaiwisselplaat DNMG 150604-TF (IC20) met 55° ruitgeometrie en chipbreker TF. Ontworpen om afbrokkelen te helpen voorkomen en cratering te verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 150604-tf |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen