ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-19 IC520M 5600096
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T308-19 IC520M
Rubix:A0510837
Fabrikant:5600096

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-19 IC520M 5600096
ISCAR SCMT 09T308-19 IC520M draaiplaatwissel met 7° positieve snijkant en TiCN-coating. Geschikt voor semi-roughing bij middel tot hoge voedingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 09t308-19 |
| Schakering | ic520m |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 136,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen