Referenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC9250
Rubix:20791792
Fabrikant:5507284

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120408-GN IC9250 5507284
Draaiwisselplaat SNMG 120408-GN IC9250 van Iscar voor extern 90° vierkant draaien. Dubbelzijdig, negatieve SNMG-vorm, coating TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 120408-gn |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen