Referenties
Iscar:WNMG 060404-WF IC907
Rubix:20792452
Fabrikant:5506227

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 060404-wf |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060404-WF IC907 5506227
Dubbelzijdige Iscar WNMG 060404-WF draaiplaat met WF-wipergeometrie voor finishing bij hoge voedingssnelheden. TiAlN-gecoat (grade IC907).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 060404-wf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen