ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-SF IC530N 5503637
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-SF IC530N
Rubix:A0510249
Fabrikant:5503637

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaat wnmg-sf (iso negatief trigon, superfinishing) |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-SF IC530N 5503637
Negatieve Iscar WNMG 06T304-SF wisselplaat voor superfinishing. Dubbelsnijdend trigon (80°/95°), TiCN+TiN coating en uitstekende kraterbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaat wnmg-sf (iso negatief trigon, superfinishing) |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen