ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-PP IC9150 5592196
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-PP IC9150
Rubix:A0510185
Fabrikant:5592196

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-PP IC9150 5592196
Iscar draaiwisselplaat WNMG 080404-PP in de schakering IC9150. ISO negatief voor stabiel draaien met een neusradius van 0,4 mm en dikte 4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 8 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen