ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-TF IC520M 5503269
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC520M
Rubix:A0510140
Fabrikant:5503269

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief wnmg 080408-tf |
|---|---|
| Schakering | ic520m |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-TF IC520M 5503269
ISCAR WNMG 080408-TF indexeerbare wisselplaat in IC520M, ISO negatief. TiCN-coating, radius 0,8 mm voor draaien op staal en rvs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief wnmg 080408-tf |
| Schakering | ic520m |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 186,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen