ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC8250 5507697
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190616-NR IC8250
Rubix:A0511244
Fabrikant:5507697

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivoerwisselplaat (iso negatief) voor cnmg 190616-nr |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190616-NR IC8250 5507697
Negatieve ISCAR CNMG 190616-NR wisselplaat in IC8250. Ontworpen voor zwaar ruw draaien van staal en roestvast staal met speciale spanvormer en TiCN/Al2O3/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivoerwisselplaat (iso negatief) voor cnmg 190616-nr |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen