ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WG IC8150 5508207
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-WG IC8150
Rubix:A0511348
Fabrikant:5508207

Technische samenvatting
| Type plaatje | plaquette draaiwisselplaat (iso neg) cnmg 120408-wg |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WG IC8150 5508207
Dubbelzijdige 80° rhombic wiper draaiswisselplaat voor high feed turning. Geeft een duidelijk betere oppervlaktekwaliteit bij hogere voeding (0,3–0,6 mm/rev). IC8150 met TiCN/Al2O3-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | plaquette draaiwisselplaat (iso neg) cnmg 120408-wg |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen