ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-TF IC807 5507750
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-TF IC807
Rubix:A0511354
Fabrikant:5507750

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-TF IC807 5507750
ISO negatieve CNMG 120408-TF wisselplaat van Iscar met TF spaarkanaal. Dubbelzijdig 80° rhombisch ontwerp met coating voor stabiele snijkwaliteit op staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. cnmg 120408-tf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen