ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-NR IC8250 5507704
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150612-NR IC8250
Rubix:A0510747
Fabrikant:5507704

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (snmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-NR IC8250 5507704
Dubbelzijdige negatieve SNMG-draaiwisselplaat van Iscar voor semi-roughing en roughing. Sterke snijrand met positieve chipformer en coating TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (snmg) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 312,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen